AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186092200 LEDSTRIP 5W/MT 24V BNATUR. IP20 - 186092200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 480 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4300 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564509158

Codice prodotto

ERT186092200

Cod. produttore

186092200

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

480 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4300 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.3 mm

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). TENS. ALIM.: 24VCC.TEMP. LAV.:-20° + 35° C. ANGOLO ILL.: 120°. LED 5W/mt 480Lm/m 4000-4300K.