ELCART DISTRIBUTION - ERT186512000 ECO STRIP 14,4W/M RGB 24V IP20 - 186512000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8029564497202
Codice prodotto
ERT186512000
Cod. produttore
186512000
Produttore
ERT
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.8 mm
Con terminale:
no



