AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517900 LEDSTRIP 28.8W/MT 24V RGBWW IP20 - 186517900

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186517900 LEDSTRIP 28.8W/MT 24V RGBWW IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1730 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564553144

Codice prodotto

ERT186517900

Cod. produttore

186517900

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

1730 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

28.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.15 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGBW/WW utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. Le strisce a led della serie PINTURICCHIO sono state progettate e realizzate per soddisfare quelle applicazioni ove è necessario offrire oltre alla possibilità di variare la colorazione della luce, anche una buona intensità luminosa sul colore bianco freddo o bianco caldo a cui è dedicato un chip apposito. Con questa nuova serie di strisce led è ora possibilericreare attraverso gli appositi controller non solo le varie tonalità di colore in funzione dell'atmosfera desiderata ma anche la base per un buon illuminamento sul bianco. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 28,8W 1730 lm RGBWW IP20