AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186845000 NEON STRIP 8W/MT 24V RGB IP65 - 186845000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186845000 NEON STRIP 8W/MT 24V RGB IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 230 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564548782

Codice prodotto

ERT186845000

Cod. produttore

186845000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

230 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

15 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

300 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

26.5 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Neon strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 RGB 320 lm