ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65 - 186851000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 240 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 8 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8029564546122
Codice prodotto
ERT186851000
Cod. produttore
186851000
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
240 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Blu
Larghezza:
10.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
108
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
300 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
18.5 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no