AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190695600 GHIERAQUADRAIP44 SPAZZ.+GU5,3 CON - 190695600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564500964

Codice prodotto

ERT190695600

Cod. produttore

190695600

Produttore

ERT

GHIERA QUADRA IP44 BIANCA CON CONNESSIONE GU5,3. Ghiera portalampada quadrata professionale da incasso in alluminio con vetro e guaina di protezione. Fissaggio della lampada ad incastro. Adatto per installazioni tradizionali e in ambienti soggetti ad umidità o spruzzi d’acqua. Fornita con cavetto connessione GU5,3. Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/6992 non in dotazionePotenza max installabile: 50w. Foro incasso: 77mm. Finit.: SPAZZOLATA.