AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190696000 GHIERATONDA IP44 BIANCA+GU5,3 CON - 190696000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564500933

Codice prodotto

ERT190696000

Cod. produttore

190696000

Produttore

ERT

GHIERA TONDA IP44 CON CONNESSIONE GU5,3. Ghiera portalampada rotonda professionale da incasso in alluminio con vetro e guaina di protezione.Fissaggio della lampada ad incastro. Adatto per installazioni tradizionali e in ambienti soggetti ad umidità o spruzzi d’acqua. Fornita con cavetto connessione GU5,3. Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/6992 non in dotazionePotenza max installabile: 50w. Foro incasso: 77mm. Colore: Bianca.