ELCART DISTRIBUTION - ERT190833500 LAMP.LED GU10 RGB CON TELECOMANDO - 190833500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 30...30 lm
Lunghezza - 65 mm
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564380030
Codice prodotto
ERT190833500
Cod. produttore
190833500
Produttore
ERT
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
30...30 lm
Lunghezza:
65 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Riflettore
Colore:
Multicolore
Diametro:
50 mm
Corrente nominale:
390...390 mA
Lampada a led da 3W RGB dimmerabile 220Vca 30Lm GU10 grazie al telecomando IR che permette di selezionare il colore desiderato. Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi e lunga durata. Fornita con telecomando.