AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191322500 TUBO LED FLUOR.T8 60CM B.CALDO - 191322500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 930...930 lm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564366737

Codice prodotto

ERT191322500

Cod. produttore

191322500

Produttore

ERT

Base:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

930...930 lm

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

TUBO A LED ALTA LUMINOSITA’ T8. Ideale per impieghi negli uffici, hotel, magazzini, parcheggi, ecc. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti e infrarossi. PIN ruotabili. La confezione comprende il driver e lo starter. CONNESSIONE: T8. DIAMETRO: 26mm. TEMP. LAV.:-40°C÷+50°C.