AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191628900 BARRA 2METRI PROFILO ANGOLARE S45 - 191628900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077790804

Codice prodotto

ERT191628900

Cod. produttore

191628900

Produttore

ERT

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

18.6 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Altezza / Profondità:

7.7 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

L’S45 è un proᴀ밄lo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soᴀ甇tto con angolazione di 45 gradi o ove si voglia luce indiretta. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali . Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diᴀ洅usione della luce. Materiale: alluminio anodizzato. Colore: argento.