AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191640400 BARRA 2METRI PROFILO S17 - 191640400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 19.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449079503143

Codice prodotto

ERT191640400

Cod. produttore

191640400

Produttore

ERT

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

19.6 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

17.3 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

L’S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led di alta potenza/ luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Profilo da Incasso S17 senza copertura. Materiale: Policarbonato. Colore: Argento. Dimensioni:2mt.