ELCART DISTRIBUTION - ERT191670000 2MT COPERTURA TRASPARENTE ECOPROF - 191670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
10 PZ
EAN
7449077790828
Codice prodotto
ERT191670000
Cod. produttore
191670000
Produttore
ERT
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Profilo S45 Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato.


