ELCART DISTRIBUTION - ERT192603100 PANNELLO LED BI.NAT.CIRC.245 D. - 192603100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4500...4500 K
Grado di protezione (IP) - IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8029564474357
Codice prodotto
ERT192603100
Cod. produttore
192603100
Produttore
ERT
Temperatura di colore:
4500...4500 K
Grado di protezione (IP):
IP43
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Diametro esterno:
245 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
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
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no