AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280125200 ADAT.SHUKO 90G 16A 2P+T BIANCO - 280125200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 35 PZ

EAN

7449072030219

Codice prodotto

ERT280125200

Cod. produttore

280125200

Produttore

ERT

ADATTATORE SPINA 16A – PRESA SHUKO 90° 16A. Con spina 16A e presa bipasso schuko. PORTATA:16 A-250V. POTENZA MAX:1500 W. CORPO:tecnopolimero. PER PRESE VOL:28/1060. PER SPINA SCHUKO:28/1048. Colore: Bianco.