AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280170700 PRESA MULTIPLA 3 POSTI ROTANTE - 280170700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8029564509455

Codice prodotto

ERT280170700

Cod. produttore

280170700

Produttore

ERT

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A ROTANTE 2 PRESE BIPASSO 10/16A – PRESA BIPASSO SHUKO. Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati e pina rete 16A rotante. COLORE:Bianco. PORTATA:16A - 250V. POTENZA MAX:1500 W. 2 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T. 1 PRESA SCHUKO: 16A+ T. PER SPINE SCHUKO:28/1048. PER SPINE VOL.10A:28/1010. PER SPINE VOL.16A:28/1030.