ELCART DISTRIBUTION - ERT280220100 UPS VICTORY 650VA 360W VIC-600 - 280220100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 360 W
Potenza apparente in uscita - 600 VA
Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min
Tensione di ingresso - 165...275 V
Tensione di uscita - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564416135
Codice prodotto
ERT280220100
Cod. produttore
280220100
Produttore
ERT
Potenza attiva in uscita:
360 W
Potenza apparente in uscita:
600 VA
Tempo di autonomia a carico massimo:
5 min
Tensione di ingresso:
165...275 V
Tensione di uscita:
220...220 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
95 mm
Profondità:
312 mm
Altezza:
158 mm
Peso:
6.3 kg
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Frequenza di uscita:
46...54 Hz