ELCART DISTRIBUTION - ERT280220300 UPS VICTORY 850VA 480W VIC-800 - 280220300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 480 W
Potenza apparente in uscita - 800 VA
Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min
Tensione di ingresso - 165...275 V
Tensione di uscita - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564416142
Codice prodotto
ERT280220300
Cod. produttore
280220300
Produttore
ERT
Potenza attiva in uscita:
480 W
Potenza apparente in uscita:
800 VA
Tempo di autonomia a carico massimo:
5 min
Tensione di ingresso:
165...275 V
Tensione di uscita:
220...220 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
95 mm
Profondità:
312 mm
Altezza:
158 mm
Peso:
6.8 kg
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Frequenza di uscita:
46...54 Hz