ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500 - 280220700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 900 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min
Tensione di ingresso - 165...275 V
Tensione di uscita - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564416166
Codice prodotto
ERT280220700
Cod. produttore
280220700
Produttore
ERT
Potenza attiva in uscita:
900 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tempo di autonomia a carico massimo:
5 min
Tensione di ingresso:
165...275 V
Tensione di uscita:
220...220 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
124 mm
Profondità:
372 mm
Altezza:
223 mm
Peso:
13 kg
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Frequenza di uscita:
46...54 Hz


