ELCART DISTRIBUTION - ERT280225300 UPS ONLINE 2KVA 1600W 44X48X17CM - 280225300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1600 W
Potenza apparente in uscita - 2000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min
Connettore d'ingresso - C20
Confezione
1 PZ
EAN
8029564416203
Codice prodotto
ERT280225300
Cod. produttore
280225300
Produttore
ERT
Potenza attiva in uscita:
1600 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
9 min
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
6
Tensione di ingresso:
115...295 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Larghezza:
440 mm
Profondità:
131 mm
Altezza:
520 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Frequenza di uscita:
50...60 Hz