AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281010400 INTERRUTTORE CREPUSCOL. 220V 10A

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281010400 INTERRUTTORE CREPUSCOL. 220V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564481942

Codice prodotto

ERT281010400

Cod. produttore

281010400

Produttore

ERT

INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 10A INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED. Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno. Ideale gestire l’illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc. Ha un grado di protezione IP44, e resiste quindi a schizzi d'acqua e umidità. Possibilità di gestire l’illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led. Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori); è possibile comunque regolare la sensibilità del sensore. ALIMENTAZ.: 220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz. TEMP. LAVORO: da -40°C a +60°C. CARICO MAX:10A. GRADO DI PROTEZ:IP44.