ELCART DISTRIBUTION - ERT300031100 BATT.NI-MH SC 1,2V 3,3AH C-TERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 3300 mAh
Altra designazione - SC
Modello - Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024438383
Codice prodotto
ERT300031100
Cod. produttore
300031100
Produttore
ERT
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3300 mAh
Altra designazione:
SC
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
43 mm
Diametro:
23 mm
Adatta per ricarica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo SC, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari.