AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300040100 NI-CD TORCIA 1,2V 4000MA SEN.TERM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 4000 mAh

  • Altra designazione - D

  • Modello - Nichel-Cadmio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564464754

Codice prodotto

ERT300040100

Cod. produttore

300040100

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

4000 mAh

Altra designazione:

D

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Cd a torcia (D-UM1), per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari.