AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300872500 CARICABATT.X PIOMBO 12V 3AH SWITC - 300872500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300872500 CARICABATT.X PIOMBO 12V 3AH SWITC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564366980

Codice prodotto

ERT300872500

Cod. produttore

300872500

Produttore

ERT

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 3Ah a 30Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. INGRESSO:220VCA. USCITA NOM.:12VCC. PORTATA: 3A. TERMINALI:Pinze A coccodrillo isolate. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.