AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300873200 CARICABATT.X PIOMBO 12V 12A SWITC - 300873200

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300873200 CARICABATT.X PIOMBO 12V 12A SWITC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564476948

Codice prodotto

ERT300873200

Cod. produttore

300873200

Produttore

ERT

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermeticoda 40Ah a 150Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. INGRESSO:220 VCA. USCITA NOM.:12 VCC. PORTATA: 12A. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.