ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1300 mAh
Numero di celle - 3
Modello - Nichel-Cadmio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564113737
Codice prodotto
ERT301563400
Cod. produttore
301563400
Produttore
ERT
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1300 mAh
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel-Cadmio
Lunghezza:
130 mm
Diametro:
23 mm
Pacco batteria Ni-Cd , composto da 3 elementi tipo SC.