ELCART DISTRIBUTION - ERT301564400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 2000MAH SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2000 mAh
Altra designazione - SC
Modello - Nichel-Cadmio
Altezza compresi poli - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564113751
Codice prodotto
ERT301564400
Cod. produttore
301564400
Produttore
ERT
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2000 mAh
Altra designazione:
SC
Modello:
Nichel-Cadmio
Altezza compresi poli:
130 mm
Diametro:
23 mm
Pacco batteria:
sì
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD Comosto da 3 elementi tipo SC.•TENSIONE:3,6V