AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301580400 PACCO BATT.NI-CD 6,0V 4000MA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 4000 mAh

  • Altra designazione - D

  • Modello - Nichel-Cadmio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564114031

Codice prodotto

ERT301580400

Cod. produttore

301580400

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

4000 mAh

Altra designazione:

D

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Pacco batteria:

Pacchetto batterie ricaricabili Ni-Cd. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 5 elementi torcia tipo D. • TENSIONE: 6 V