AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302056000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 78MA - 302056000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302056000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 78MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 78 mAh

  • Designazione IEC - SR 45

  • Altra designazione - RW 33/SR 936 SW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072252567

Codice prodotto

ERT302056000

Cod. produttore

302056000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

78 mAh

Designazione IEC:

SR 45

Altra designazione:

RW 33/SR 936 SW

Modello:

Ossido di argento

Altezza compresi poli:

3.6 mm

Diametro:

9.5 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.