AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302802000 PILA AL LITIO MINIST. 3,6V 1,2 AH - 302802000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302802000 PILA AL LITIO MINIST. 3,6V 1,2 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 1200 mAh

  • Modello - Litio

  • Altezza compresi poli - 24.9 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449070301809

Codice prodotto

ERT302802000

Cod. produttore

302802000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

1200 mAh

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

24.9 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

8.9 g

PILA AL LITIO SAFT 1/2 AA DA 3,6V LS14250