AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302816000 PILA LITIO 2/3A 3,6V 2,1AH BOTT.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 2100 mAh

  • Modello - Litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564524168

Codice prodotto

ERT302816000

Cod. produttore

302816000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

2100 mAh

Modello:

Litio

PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.