AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302965000 PILA AL LITIO 9V - 302965000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071088051

Codice prodotto

ERT302965000

Cod. produttore

302965000

Produttore

ERT

PILA AL LITIO SAFT TIPO 9 V 3LS 14250. CORRENTE DI SCARICA:35 mAh. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. Per rilevatori infrarossi di antifurti, rilevatori antincendio, strumentazione scientifica, telecomandi ed impieghi vari. CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.