ELCART DISTRIBUTION - ERT350171000 INTERRUTTORE A CHIAVE MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001021294999
Codice prodotto
ERT350171000
Cod. produttore
350171000
Produttore
ERT
Interruttore a chiave in miniatura per antifurto, estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. • Portata max: 1A - 125V • Res. isol.: 200 MOhm • Res. cont.: 10mOhm max • Angolo rotazione: 60° • Terminali: a saldare • Corpo e ghiera: acciaio cromato