AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT350922000 RILEVATORE FUMO SD-S1 - 350922000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT350922000 RILEVATORE FUMO SD-S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564480846

Codice prodotto

ERT350922000

Cod. produttore

350922000

Produttore

ERT

RILEVATORE DI FUMO SD-S1. Caratteristiche- Eccellente stabilità con alta sensibilità - Modalità di rilevazione: sensore fotoelettronico riflettente. Elaborazione segnali digitali. Elaborazione segnali digitali- Funzione diagnosi: un pulsante di test vi consentirà di effettuare un’autodiagnosi. Calibrazione automatica per mantenere condizioni di lavoro ottimali. Indicazione batteria scarica. Sirena integrata per allarme sonoro. Certificazioni EN54-7 e EN14604. Uso interno. Dati tecnici- Alimentazione: 4 batterie AAA alcaline. Durata Batteria: 2,5 anni. Volume allarme: 95db @ 1mt. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: 10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 105x105x42mm.