AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT352067400 CARTELLO INTERRUTT.ELETTR.GENER. - 352067400

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT352067400 CARTELLO INTERRUTT.ELETTR.GENER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449072030608

Codice prodotto

ERT352067400

Cod. produttore

352067400

Produttore

ERT

CARTELLO “INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE, USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA”. Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: “INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA”.DIMENSIONI:300x200mm.