AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360084000 RILEVAT.RADIO APERT/CHIUS.PORTA - 360084000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360084000 RILEVAT.RADIO APERT/CHIUS.PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511748

Codice prodotto

ERT360084000

Cod. produttore

360084000

Produttore

ERT

SENSORE PORTA DOMOTICO EXTA FREE. Rilevatore radio apertura/chiusura porta. Wireless, alimentato con pile. Trasmette il segnale di apertura / chiusura porta ai controllori e ricevitori EXTA FREE, in grado di comandare luci e tapparelle all’apertura / chiusura porta. Avviso in caso di batteria scarica tramite l’APP. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 3 x Batteria al Litio 4,5Vdc LR44. Temperatura: -20°C + 50°C. Dimensioni: 38x69x13.5mm. Peso: 50gr.