AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360151000 KIT RADIO PER CONTR.ILLUMIN.UNIV. - 360151000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360151000 KIT RADIO PER CONTR.ILLUMIN.UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511878

Codice prodotto

ERT360151000

Cod. produttore

360151000

Produttore

ERT

KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE UNIVERSALE. Unità di comando wireless dell’illuminazione. Kit composto da: Trasmettitore radio 2 canali a tasti (Art. 36/100 e ricevitore radio a incasso ad un canale bistabile Art.36/500). Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C.