AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360153000 KIT RADIO PER CONTR.TAPPARELLE - 360153000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360153000 KIT RADIO PER CONTR.TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511946

Codice prodotto

ERT360153000

Cod. produttore

360153000

Produttore

ERT

KIT CONTROLLO TAPPARELLE. Unità di comando wireless con la funzione di comando tapparelle. Kit composto da: Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/100 e driver di controllo tapparelle inscatolato 36/600. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C.