AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370710600 ADATTATORE DC FEMMINA VIDEOSORV. - 370710600

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT370710600 ADATTATORE DC FEMMINA VIDEOSORV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564443384

Codice prodotto

ERT370710600

Cod. produttore

370710600

Produttore

ERT

Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.