AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT402171000 SPINA TEL. CAT6 STANDARD 8P8C - 402171000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072538371

Codice prodotto

ERT402171000

Cod. produttore

402171000

Produttore

ERT

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA Per cavo telefonico tondo. •PORTATA: 125 VCC-1,5 A •RES. CONT.: 20m OHM max •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C •SUPPORTO: PC UL94 VO •FINITURA CONTATTI: bronzo fosforoso •DORATURA: Au su Ni 50µ