ELCART DISTRIBUTION - ERT404800200 ARMADIO A MURO 19 RWA 12U NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564485667
Codice prodotto
ERT404800200
Cod. produttore
404800200
Produttore
ERT
ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWA. Il telaio saldato e la struttura robusta e sicura permettono di fissarlo al muro oppure di appoggiarlo a terra. Struttura in solido acciaio da 1,5mm. Porta in vetro apribile a 180° con serratura a chiave. il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta. Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di carico fino a 50kg. Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità. 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia). Colore RAL 9005. Grado di protezione: IP20. Dimen.: 540x450x580 mm.