AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404805400 ARMADIO A MURO RWS 6U NERO DX/SX - 404805400

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404805400 ARMADIO A MURO RWS 6U NERO DX/SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564509486

Codice prodotto

ERT404805400

Cod. produttore

404805400

Produttore

ERT

ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA. La serie di armadi rack 19” RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT dove la sicurezza delle apparecchiature installate all’interno è al primo posto. NOVITA’!! Armadio RIBALTABILE, con apertura porta sia Destra sia a Sinistra. Struttura e porta in solido acciaio. Serratura a doppia mappa. Porta scorrevole lateralmente - Struttura in solido acciaio da 1,5 mm. Prese d’aria laterali. Capacità di carico fino a 60 Kg. 12 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia).Colore: Nero RAL9005. Grado di protezione IP 20. Dimen.: 560x400x325 mm.