AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404830700 ARMADIO A TERRA RSB 27U NERO - 404830700

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404830700 ARMADIO A TERRA RSB 27U NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564508595

Codice prodotto

ERT404830700

Cod. produttore

404830700

Produttore

ERT

ARMADIO DA PAVIMENTO 19"SERIE RSB. La serie di armadi rack professionali RSB, è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server e degli armadi network installati in ambienti caldi. Le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento, fanno di questa serie la soluzione più completa per un’installazione di alto livello. Caratteristiche: Fornitore completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato, oppure già montato. Struttura portante in solido acciaio da 2mm, pannelli da 1,5mm. Porta anteriore in acciaio apribile a 180°, con cornice in metallo da 1,5mm, dotata di maniglia e serratura con chiave e porta posteriore in acciaio forato con serratura. Fianchi asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serrature e chiave. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore (con coperchio). Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di portata fino a 800kg. Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità. Kit di messa a terra incluso. 20/40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia). Colore: nero, RAL 9005. Grado di protezione: IP20. Dimen.: 800x1000x1388 mm. Assemblato: No.