ELCART DISTRIBUTION - ERT404865000 PANNELLO PATCH 24 POSTI RJ45 NERO - 404865000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564486138
Codice prodotto
ERT404865000
Cod. produttore
404865000
Produttore
ERT
PANNELLO PATCH STP 24 PORTE SCHERMATO. Pannello patch 24 posti RJ45, Schermato. Compatibile sia con inseritori 110 che krone. Compatibile EIA/TIA 568 A & B. Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG. Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Conforme agli standard 19” per montaggio a Rack, occupa 1U. Colore: Nero RAL 9005. Tipo Cavo: Cat.5e.


