ELCART DISTRIBUTION - ERT405092000 CAVETTO COLL.CAT.6A 3,0MT LSZH - 405092000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564521631
Codice prodotto
ERT405092000
Cod. produttore
405092000
Produttore
ERT
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
26


