ELCART DISTRIBUTION - ERT421220000 CAVO DISPLAY PORT 1,8MT M/M - 421220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564370499
Codice prodotto
ERT421220000
Cod. produttore
421220000
Produttore
ERT
CAVO SPINA DISPLAY PORT/ SPINA DISPLAY PORT. Lo standard “Display Port” definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.Supporta il segnale HDMI e DVI; plug and play per le applicazioni box-to-box. Conforme agli standard DisplayPort 1.1, supporta un trasferimento dati sino a 10.8Gbps. Elevata larghezza di banda, fino ad una risoluzione di 1080p. CARATTERISTICHE:DisplayPort 20 pin maschio a DisplayPort20 pin maschio.