AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421233600 AUDIO/VIDEO TRANSM. 5 VGA CAT.5 - 421233600

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421233600 AUDIO/VIDEO TRANSM. 5 VGA CAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564411338

Codice prodotto

ERT421233600

Cod. produttore

421233600

Produttore

ERT

TRANSMETTITORE AUDIO/VIDEO A 5 PORTE CAT.5. Trasmissione in tempo reale di contenuti multimediali su display tramite cablaggio Cat.5/5e/6. Trasmissione contenuti fino a 150mt. Supporto risoluzione VGA fino a 1280x1024@85Hz. Nessun software richiesto per l’ installazione. Compatibile con DOS, MS Windows, Linux e Netware. Connessioni: HDDB per VGA, stereo jack per audio, RJ45 per cavo CAT5. Cavi inclusi.