ELCART DISTRIBUTION - ERT450958800 MINI VENTILATORE 60X60X25 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Velocità di rotazione - 4000 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134282
Codice prodotto
ERT450958800
Cod. produttore
450958800
Produttore
ERT
Tensione nominale:
12 V
Velocità di rotazione:
4000 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 30 dB •GIRI MIN./RPM: 4000 •CFM: 20