ELCART DISTRIBUTION - ERT450961000 VENTILATORE 120X120X38 220V - 450961000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134466
Codice prodotto
ERT450961000
Cod. produttore
450961000
Produttore
ERT
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 42 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 105