AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT500035400 CONTENIT. AREATO A PARTE H.35MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071669526

Codice prodotto

ERT500035400

Cod. produttore

500035400

Produttore

ERT

CONTENITORI AREATI A PARETE. Contenitore da parete e/o da tavolo per il controllo ambiente e telecontrollo. Chiusura a scatto fra base e coperchio. Può ospitare una scheda nel coperchio con fissaggio a scatto o a vite e una nella base con fissaggio a vite. Presenta sul frontale una sede ribassata per applicazione di eventuale etichetta adesiva. Alette di areazione con effetto a camino nei due lati. MATERIALE:abs Classe UL94V0. Dim. A: 16 mm.