ELCART DISTRIBUTION - ERT500035800 CONTENIT. AREATO A PARTE H.35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
7449071669557
Codice prodotto
ERT500035800
Cod. produttore
500035800
Produttore
ERT
CONTENITORI AREATI A PARETE. Contenitore da parete e/o da tavolo per il controllo ambiente e telecontrollo. Chiusura a scatto fra base e coperchio. Può ospitare una scheda nel coperchio con fissaggio a scatto o a vite e una nella base con fissaggio a vite. Presenta sul frontale una sede ribassata per applicazione di eventuale etichetta adesiva. Alette di areazione con effetto a camino nei due lati. MATERIALE:abs Classe UL94V0. Dim. A: 16 mm.